VESTIL TAS-20-6060 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium

På lager
Vare: AG8ABX Modell: TAS-20-6060

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet20000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)4 3 / 4 "
Avstand fra Bend til Edge8 3 / 4 "
Avstand fra Leg til Edge11 "
Materiale til dockboardAluminum
Høyde17.69 "
Høydedifferensial10 "
Lengde60 "
Lastekapasitet20000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde17.6875 "
Total lengde60 "
Samlet bredde60 "
Tykke tykkelse1 / 2 "
Brukbar lengde60 "
Brukbar bredde56 1 / 4 "
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.5
Skipets høyde (cm)42.39
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL TAS-20-6036 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABV 6XX29 TAS-20-603612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "13 686 NOK
VESTIL TAS-20-6048 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABW 6XX30 TAS-20-604813.75 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "18 698 NOK
VESTIL TAS-20-6072 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABY TAS-20-607218.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "35 122 NOK
RFQ
VESTIL TAS-20-7236 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABZ 6XX31 TAS-20-723612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "72 "15 376 NOK
RFQ
VESTIL TAS-20-7248 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ACA 6XX32 TAS-20-724813.69 "7"48 "1 / 2 "48 "72 "22 608 NOK
RFQ
VESTIL TAS-20-7260 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ACB TAS-20-726017.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "72 "30 494 NOK
RFQ
VESTIL TAS-20-7272 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ACC TAS-20-727218.88 "12 "72 "3 / 4 "72 "72 "67 074 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TAS-20-6060 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium
32 046 NOK / enhet