Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL STROBE Advarsel, 3 x 4 x 5 tommer Størrelse | AG7ZTB

VESTIL STROBE-advarsel, 3 x 4 x 5 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7ZTB Modell: STROBE

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarsel Strobe
Høyde5"
Lengde3"
Lys fargeRav
MaterialeAkryl
MåleenheterHVER
Driftstemp. Område-40 grader. til 149 grader. F
Formavrundet
Spenning80V
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8431390080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STROBE-advarsel, 3 x 4 x 5 tommers størrelse
4 270 NOK / enhet