VESTIL STP-4 transporttrommelpall, med sideskinne, 2400 Lb. Kapasitet | AG7ZQY

VESTIL STP-4 transporttrommelpall, med sideskinne, 2400 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7ZQY Modell: STP-4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransportspillpall
Batterier inkludertNei
Kapasitet2400 lbs.
FARGEBlå
Gaffelinngangsdesign2-veis inngang
Høyde54 "
Lengde50 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall trommer4
Sump Kapasitet66 gal.
Bredde55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 173.25
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)139.7
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA
  • EPA
  • UFC

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilket tilbehør er kompatibelt med disse stablebare trommeltransportpallene?

A. Vestil STP-BAR stenger har solid stålkonstruksjon og brukes for å forhindre at trommel faller av pallene.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeBreddePris
VESTIL STP-2 transporttrommelpall, med sideskinne, 1200 Lb. Kapasitet | AG7ZQX STP-21200 lbs.55 "34 "54 "26 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STP-4 transporttrommelpall, med sideskinne, 2400 Lb. Kapasitet
30 425 NOK / enhet