VESTIL SSKT-12 stålmaskinskøyte, 12 tonn statisk kapasitet, 8 ruller

På lager
Vare: AG7ZMU Modell: SSKT-12

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFront Steerman Skøyter
Hjuldiameter3 1 / 2 "
Hjulstørrelse3.5 "
Hjulbredde3 1 / 4 "
FARGEBlå
Dybde16 "
Høyde46 "
Lamineringsoverflatelengde16 "
Lengde25 "
Lastekapasitet24000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall ruller8
RullematerialeStål
Statisk lastekapasitet12 T
StilStyrbar
OverflatematerialeGummi
Overflatebredde8 1 / 2 "
Hjuldiameter3 1 / 2 "
Hjulstørrelse3.25 "
Hjulbredde3 1 / 4 "
Bredde21.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.9
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeHøydeLamineringsoverflatelengdeLengdeLastekapasitetRullematerialeOverflatebreddePris
VESTIL SSKT-3 nylonmaskinskøyte, 3 tonn statisk kapasitet, 4 ruller | AG7ZMV SSKT-311.5 "6"47 "6"8.5 "6000 lbs.nylon7"2 805 NOK
VESTIL SSKT-6 Nylon maskinskøyter 6 tonn statisk kapasitet, 8 ruller | AG7ZMW SSKT-621 "16 "46 "16 "25 "12000 lbs.nylon8 1 / 2 "6 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSKT-12 stålmaskinskøyte, 12 tonn statisk kapasitet, 8 ruller
10 307 NOK / enhet