VESTIL SPB-P-72 skyveboks, gaffeltruck snøplog, med sider

Vare: CE4QVL Modell: SPB-P-72
56 770 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelmontert snøplog
Batterier inkludertNei
BladmaterialeStål
Bladbredde72 "
Box Dybde11 9 / 16 "
FARGEBlå, gul
Gaffellengde23.88 "
Gaffellommesenter32 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffeltykkelse1"
Gaffelbredde7.5 "
RammematerialeStål
Høyde26.81 "
InkludererTotal bladrotasjon 60 grader.
Lengde54.38 "
MaterialeStål
Total bladrotasjon på hver side60 grader
Brukbar gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Brukbar gaffellommelengde23 7 / 8 "
Brukbar gaffellommebredde7 1 / 2 "
Bredde77 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Vestil SPB-P-72 gaffeltruck snøplog tillater brøyting på flate overflater på produksjonssteder, parkeringsplasser og varehus i høye høyder. Vestil snøplogblader enkelt festes til gaffeltrucker, noe som minimerer utstyrsbehovet.

Egenskaper:

  • Denne snøplogen har en manuell svingmekanisme, som muliggjør vinklet brøyting fra begge sider.
  • Stålkonstruksjonen og pulverlakkeringen hindrer fuktighet og snø i å slite ut brøytebladet.
  • Dette snøplogbladet har justerbare fjærer for å la bladet svinge tilbake for sikkerhet.
  • Den har flyteputer for rask justering av brøytehøyden.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er kassedybden til Vestil SPB-P-72 gaffeltruck snøplog?

A. Den har en boksdybde på 11-9/16 tommer.

Q. Hva er breddevurderingen til et Vestil snøplogblad?

A. Dette snøplogbladet har en bredde på 72 tommer og en høyde på 26-13/16 tommer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPB-P-72 skyveboks, gaffeltruck snøplog, med sider
56 770 NOK / enhet