Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, 41-1/2 tommers stang, sølv, stål

På lager
Vare: AC9YMT Modell: SKB-7Kryssreferanse: 3LLP4
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
875NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalle Buster
Stanglengde41 1 / 2 "
FARGESølv
Diameter1.437 "
Håndtak Dia.1 1 / 4 "
HåndteringsmaterialeGummi
Høyde44 1 / 16 "
Lengde5 3 / 4 "
MaterialeStål
Lengde på neseplaten3 4 / 5 "
Bredd på neseplaten4"
Pry Bar-underkategoriRivningsstenger
Tether i standStandard verktøy
Tykkelse1.375 "
typenPall, Skid Buster
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8205593080
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA
  • ANSI

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en pallekamerat?

A. Pallet Pal er en ergonomisk enhet som er designet for å bryte ned eller bygge pallelast. Det er en kombinasjon av kraftige fjærer og en støtdempende demper som senker og hever overflaten etter hvert som paller utvikles og brytes ned.

Sp. Hva er verktøyene som kreves for å demontere paller?

A. En stempelsag er det beste verktøyet for å demontere trepaller fra hverandre på rekordtid.

Spørsmål. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker en pallebuster?

A.

  • Bruk passende verneutstyr, som hansker, vernebriller og solid fottøy.
  • Inspiser pallen og området rundt for potensielle farer før start.
  • Oppretthold et stabilt og balansert stativ mens du bruker pallebusteren.
  • Bruk kraft gradvis og på en kontrollert måte når du lirker fra hverandre platene.
  • Ta pauser etter behov for å forhindre muskelbelastning eller tretthet.
  • Oppbevar pallebrettet på et sikkert sted unna barn eller uautoriserte personer.

Sp. Hva er de forskjellige typene pallebrettere?

A.

  • Manuelle palletrekkere
  • Pneumatiske pallebustere Justerbare pallebustere
  • Multi-purpose pallebustere
  • Spesialtilpassede pallebustere

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en pallebuster for applikasjonen min?

A. Viktige faktorer inkluderer vekt og størrelse på pallepresseren, utformingen av håndtaket eller grepet og sikkerhetsfunksjoner.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeHåndtak Dia.FARGEMaterialePris
VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, 41 tommers stang, blå, stål | AG7YVY SKB-DLX7 1 / 8 "46 7 / 8 "45 1 / 8 "1 1 / 4 "BlåStål857NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, 41-1/2 tommers stang, sølv, stål
875NOK / enhet