VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, 41 tommers stang, blå, stål

På lager
Vare: AG7YVY Modell: SKB-DLX

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

857NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalle Buster
FARGEBlå
Håndtak Dia.1 1 / 4 "
Handle Lengde41 "
HåndteringsmaterialeGummi
Høyde45 1 / 8 "
Lengde7 1 / 8 "
MaterialeStål
Lengde på neseplaten6 1 / 10 "
Neseplate tykkelse1"
Bredd på neseplaten6 1 / 2 "
typenPall, Skid Buster
Bredde46 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8205593080
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er verktøyene som trengs for å demontere paller?

A. En stempelsag er det ideelle verktøyet for å demontere trepaller fra hverandre på rekordtid.

Q. Hva menes med en pallekamerat?

A. Pallet Pal er en brukervennlig enhet som brukes til å bryte ned eller bygge paller. Det er en kombinasjon av kraftige fjærer og en støtdempende demper som senker og hever overflaten etter hvert som paller utvikles og brytes ned.

Q. Hva er fordelen med leddhodet i en pallebuster?

A. Leddehodet fjerner pallebrettene komfortabelt uten å knuse eller splitte veden.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeHåndtak Dia.FARGEMaterialePris
VESTIL SKB-7 Pallet Buster, 41-1/2 tommers stang, sølv, stål | AC9YMT 3LLP4 SKB-75 3 / 4 "4"44 1 / 16 "1 1 / 4 "SølvStål875NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, 41 tommers stang, blå, stål
857NOK / enhet