Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SHEET-125 Arkhåndtering, 125 Lb. Arbeidskapasitet | AG7YTW

VESTIL SHEET-125 Sheet Handler, 125 Lb. Arbeidskapasitet

På lager
Vare: AG7YTW Modell: SHEET-125
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
4 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk arkbehandler
Kapasitet125 lbs.
FARGESølv
Dybde11.5 "
Flat overflate kapasitet125 lbs.
Høyde4"
Lengde11.5 "
Magnetlengde6 1 / 8 "
Magnetbredde7"
Materialeneodym
Maks. Penetrasjon5 / 16 "
Maks. Arbeidstemp.200 grader F
MåleenheterHVER
Min. Arbeidstemp.0 grader F
Bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)28.58
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMagnetbreddeMaks. PenetrasjonBreddePris
VESTIL SHEET-200 arkhåndterer, 200 Lb. Arbeidskapasitet | AG7YTX ARK-200200 lbs.7"5 / 16 "7.25 "5 526 NOK
VESTIL SHEET-50 Magnetisk arkhåndtering, 50 Lb. Arbeidskapasitet, 4.75 tommer lengde | AG7YTY ARK-5050 lbs.3"3 / 16 "3.62 "3 592 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SHEET-125 Sheet Handler, 125 Lb. Arbeidskapasitet
4 895 NOK / enhet