VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propan Krympevarmepistol | AG7YUB

VESTIL SH-GUN-PD Deluxe propan krympeplast varmepistol

På lager
Vare: AG7YUB Modell: SH-GUN-PD

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympepistolsett
Btu260000 BTU
FARGEoransje
Ledningslengde26 ft.
Dybde3"
VarmeelementUtskiftbar
Høyde10 "
Slangelengde26ft.
InkludererSak, regulator
Lengde15 "
MaterialePlast, rustfritt stål, aluminium, messing
Maks. Temp.840 grader F
MåleenheterHVER
Strømforbruk45 til 80 KW
Temp. Innstillinger153,000 til 260,000
Temperaturområde153,000 260,000 til XNUMX XNUMX BTU / time
Verktøyvekt3 lbs.
Brukes for100 til 150 paller om dagen
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
HS kode8205517500
OpprinnelseslandFR

Standarder og godkjenninger:

  • cUL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale temperaturen som varmekrympe tåler?

A. Normalt har polyolefinmaterialer en anbefalt krympetemperatur på 90 grader C, mens den er så høy som 250 grader C for teflon.

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektFARGELedningslengdeBreddeDybdeHøydeInkludererMaterialePris
VESTIL SH-GUN-E elektrisk krympeplast varmepistol, 60 tommers ledning | AG7YTZ SH-GUN-E4 lbs.Svart5 ft.2 3 / 4 "9 3 / 4 "8"(4) Dysedeflektorer-konsentrasjonsdyse, reflektordyse, fiskehaledyse og BBQ-dyse.Metall, plast742NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SH-GUN-PD Deluxe propan krympeplast varmepistol
20 932 NOK / enhet