Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SH-GUN-E elektrisk krympeplast varmepistol, 60 tommers ledning | AG7YTZ

VESTIL SH-GUN-E Elektrisk krympeplastvarmepistol, 60 tommers ledning

På lager
Vare: AG7YTZ Modell: SH-GUN-E

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

742NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympepistolsett
amps12.5A
Btu12730 BTU
FARGESvart
Ledningslengde5 ft.
Kablet / trådløstcorded
Dybde9 3 / 4 "
VarmeelementUtskiftbar
Høyde8"
Inkluderer(4) Dysedeflektorer-konsentrasjonsdyse, reflektordyse, fiskehaledyse og BBQ-dyse.
Lengde10 "
MaterialeMetall, plast
Maks. Temp.1112 grader F
MåleenheterHVER
Fase1
StrømkildeElektrisk med ledning
Temp. Innstillinger572 grader. til 1112 grader. F
Temperaturområde700 til 900 grader
Verktøyvekt4 lbs.
Spenning115V
Volt / fase115/1
Bredde2 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.3
HS kode8205517500
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektFARGELedningslengdeBreddeDybdeHøydeInkludererMaterialePris
VESTIL SH-GUN-PD Deluxe Propan Krympevarmepistol | AG7YUB SH-GUN-PD3 lbs.oransje26 ft.3"3"10 "Sak, regulatorPlast, rustfritt stål, aluminium, messing20 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SH-GUN-E Elektrisk krympeplastvarmepistol, 60 tommers ledning
742NOK / enhet