Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SECS-P-RD rød polypropylen sikkerhetsforsegling, 3 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7YRF Modell: SECS-P-RD

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

619NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelåsforsegling
Bruddstyrke50 lbs.
FARGERød
Dybde3"
Høyde0.18 "
Forklaring / bakgrunnsfargeforseglet
Lengde3"
Materialepolypropylen
MåleenheterPAKKE
Pack Size100
VanntettJa
Bredde0.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.48
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.22
HS kode3923500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeSakForklaring / bakgrunnsfargeLengdeBreddePris
VESTIL SECS-B9-BL Blå polypropylen sikkerhetsforsegling, 14.13 tommer størrelse | AG7YQY SECS-B9-BLBlå14.125 "0.5 "Lås forseglingForseglet Ikke fjern14.13 "1"576NOK
VESTIL SECS-B9-RD rød polypropylen sikkerhetsforsegling, 14.25 tommer størrelse | AG7YQZ SECS-B9-RDRød14.125 "0.75 "Lås forseglingForseglet Ikke fjern14.13 "1"649NOK
VESTIL SECS-F7-BL Blå polypropylen sikkerhetsforsegling, 8.125 tommer størrelse | AG7YRA SECS-F7-BLBlå40.12 "0.88 "Lås forseglingforseglet8.13 "0.62 "591NOK
VESTIL SECS-F7-RD rød polypropylen sikkerhetsforsegling, 8.125 tommer størrelse | AG7YRB SECS-F7-RDRød40.12 "0.88 "Lås forseglingforseglet8.13 "0.62 "590NOK
VESTIL SECS-L11-BL Blå polypropylen sikkerhetsforsegling, 15 tommers størrelse | AG7YRC SECS-L11-BLBlå15 "1.25 "Lås forseglingforseglet15 "1.12 "649NOK
VESTIL SECS-L11-RD rød polypropylen sikkerhetsforsegling, 15 tommers størrelse | AG7YRD SECS-L11-RDRød15 "1.25 "Lås forseglingforseglet15 "1.12 "648NOK
VESTIL SECS-P-BL Blå polypropylen sikkerhetsforsegling, 3 tommers størrelse | AG7YRE SECS-P-BLBlå3"0.18 "Hengelåsforseglingforseglet3"0.88 "591NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SECS-P-RD rød polypropylen sikkerhetsforsegling, 3 tommers størrelse
619NOK / enhet