Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SECS-L11-BL Blå polypropylen sikkerhetsforsegling, 15 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7YRC Modell: SECS-L11-BL
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
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås forsegling
Bruddstyrke50 lbs.
FARGEBlå
Dybde15 "
Høyde1.25 "
Forklaring / bakgrunnsfargeforseglet
Lengde15 "
Materialepolypropylen
MåleenheterPAKKE
Pack Size100
VanntettJa
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)2.86
HS kode3923500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeSakForklaring / bakgrunnsfargeLengdeBreddePris
VESTIL SECS-B9-BL Blå polypropylen sikkerhetsforsegling, 14.13 tommer størrelse | AG7YQY SECS-B9-BLBlå14.125 "0.5 "Lås forseglingForseglet Ikke fjern14.13 "1"576NOK
VESTIL SECS-B9-RD rød polypropylen sikkerhetsforsegling, 14.25 tommer størrelse | AG7YQZ SECS-B9-RDRød14.125 "0.75 "Lås forseglingForseglet Ikke fjern14.13 "1"649NOK
VESTIL SECS-F7-BL Blå polypropylen sikkerhetsforsegling, 8.125 tommer størrelse | AG7YRA SECS-F7-BLBlå40.12 "0.88 "Lås forseglingforseglet8.13 "0.62 "591NOK
VESTIL SECS-F7-RD rød polypropylen sikkerhetsforsegling, 8.125 tommer størrelse | AG7YRB SECS-F7-RDRød40.12 "0.88 "Lås forseglingforseglet8.13 "0.62 "590NOK
VESTIL SECS-L11-RD rød polypropylen sikkerhetsforsegling, 15 tommers størrelse | AG7YRD SECS-L11-RDRød15 "1.25 "Lås forseglingforseglet15 "1.12 "648NOK
VESTIL SECS-P-BL Blå polypropylen sikkerhetsforsegling, 3 tommers størrelse | AG7YRE SECS-P-BLBlå3"0.18 "Hengelåsforseglingforseglet3"0.88 "591NOK
VESTIL SECS-P-RD rød polypropylen sikkerhetstetning, 3 tommers størrelse | AG7YRF SECS-P-RDRød3"0.18 "Hengelåsforseglingforseglet3"0.88 "619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SECS-L11-BL Blå polypropylen sikkerhetsforsegling, 15 tommers størrelse
649NOK / enhet