VESTIL SDG-10 svingbar dockport, par for 10 fots dør

På lager
Vare: AG7YPB Modell: SDG-10

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsporten
Base lengde8"
Base bredde8"
Pullertstolpe Dia.5 1 / 2 "
Kjede lengde10 "
Kjedestørrelse3 / 16 "
FARGEGul
KontakttypeOver bakken
Dybde8"
Dørstørrelse10 ft.
GjerdematerialeStål
Rammemåler10 ga.
Porthøyde42 "
PortstilAvrundet, 4 hjørner
Porttykkelse1 2 / 3 "
PorttypeDrive Gate, Dobbeltpanel
Portbredde61 3 / 16 "
Måler10 ga.
Høyde42 "
Lengde8"
MaterialeStål
MåleenheterPAR
Monteringshull Dia.1"
Monteringshull spor Dia.7 / 8 "x 1 1 / 4"
Antall porter2
Antall monteringshull4
Hull med hengelås3 / 8 "x 7 / 8"
Rør Dia.5 1 / 2 "
Bredde137 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)105.41
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPortbreddeBreddePris
VESTIL SDG-8 svingbar dockport, par for 8 fots dør | AG7YPC SDG-849 3 / 16 "113 "13 047 NOK
VESTIL SDG-9 svingbar dockport, par for 9 fots dør | AG7YPD SDG-955 3 / 16 "125 "13 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SDG-10 svingbar dockport, par for 10 fots dør
15 004 NOK / enhet