VESTIL SCRAPE-1 gulvskraper for gaffeltrucker, 12 tommers blad

På lager
Vare: AG7YMC Modell: SCRAPE-1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck gulvskrape
Batterier inkludertNei
BladmaterialeStål
Bladbredde12 "
FARGEBlå, gul
Gaffellommehøyde3 1 / 4 "
Gaffeltykkelse3.25 "
Gaffelbredde9.25 "
RammematerialeStål
Høyde8.44 "
Lengde36.13 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Utskiftbare bladerJa
Sikkerhetskjede inkludertJa
Brukbar gaffelåpningshøyde3 1 / 4 "
Brukbar gaffelåpningsbredde9 1 / 4 "
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.9
Skipets høyde (cm)21.91
Skipets lengde (cm)91.76
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCRAPE-1 gulvskraper for gaffeltrucker, 12 tommers blad
6 571 NOK / enhet