VESTIL RSH-108-EM-A hannende endehette, 23.5 tommer x 9.468 tommer, størrelse, asfaltbeslag

På lager
Vare: AG7YCM Modell: RSH-108-EM-A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

756NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeed ​​Bump End End Cap
Kapasitet40000 lbs.
FARGESvart
Dybde40.12 "
Høyde1.63 "
Lengde40.12 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Antall pigger2
Antall bånd1
Senk farten5 til 10 mph
Spike størrelse1 / 2 "x 12 1 / 4"
Båndstørrelse6 ft.
BåndtypeRoil Butyl Tape
Tape bredde4"
Bredde23.5 "
Fungerer medRSH-108-EF-A, RSH-108-MA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)24.05
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeAntall ankreAntall bolterAntall piggerBreddePris
VESTIL RSH-108-EM-C hannende endelokk, 23.5 tommer x 9.468 tommer størrelse, betongbeslag | AG7YCN RSH-108-EM-C40000 lbs.1.63 "40.12 "22-23.5 "585NOK
VESTIL RSH-120-EM-A hannende endehette, 35.25 tommer x 11.19 tommer, størrelse, asfaltbeslag | AG7YCX RSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "1 158 NOK
VESTIL RSH-120-EM-C hannende endehette, 35.25 tommer x 11.19 tommer størrelse, betongmaskinvare | AG7YCY RSH-120-EM-C60000 lbs.1.88 "11.19 "33-35.25 "1 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RSH-108-EM-A hannende endehette, 23.5 tommer x 9.468 tommer, størrelse, asfaltbeslag
756NOK / enhet