VESTIL RSH-108-EM-C hannende endehette, 23.5 tommer x 9.468 tommer størrelse, betongmaskinvare

På lager
Vare: AG7YCN Modell: RSH-108-EM-C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeed ​​Bump End End Cap
Ankerstørrelse1 / 2 "
AnkertypeErmet
Boltstørrelse1 / 2 "x 6"
Bolt TypeLag
Kapasitet40000 lbs.
FARGESvart
Dybde40.12 "
Høyde1.63 "
Lengde40.12 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Antall ankre2
Antall bolter2
Antall skiver2
Senk farten5 til 10 mph
Skive Dia.1 / 2 "
Skive radius1 / 2 "
Bredde23.5 "
Fungerer medRSH-108-EF-A, RSH-108-EM-A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)24.05
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeAntall ankreAntall bolterAntall piggerBreddePris
VESTIL RSH-108-EM-A hannende endehette, 23.5 tommer x 9.468 tommer, størrelse, asfaltbeslag | AG7YCM RSH-108-EM-A40000 lbs.1.63 "40.12 "--223.5 "756NOK
VESTIL RSH-120-EM-A hannende endehette, 35.25 tommer x 11.19 tommer, størrelse, asfaltbeslag | AG7YCX RSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "1 158 NOK
VESTIL RSH-120-EM-C hannende endehette, 35.25 tommer x 11.19 tommer størrelse, betongmaskinvare | AG7YCY RSH-120-EM-C60000 lbs.1.88 "11.19 "33-35.25 "1 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RSH-108-EM-C hannende endehette, 23.5 tommer x 9.468 tommer størrelse, betongmaskinvare
585NOK / enhet