Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JABSCO 23870-1200 Pumpevinge Aluminium Innløp/uttak 3/4 Hb | AD2GVB 3PER6

JABSCO 23870-1200 pumpevinge aluminium inntak/uttak 3/4 Hb

På lager
Vare: AD2GVB Modell: 23870-1200Kryssreferanse: 3PER6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVane Pump
Forsterker AC20 DC
Body MaterialAluminum
GPM for vann @ 10 ft av Head8.5
GPM for vann @ 20 ft av Head7
GPM for vann @ 5 ft av Head9
HP5/32
Inlet / Outlet3/4 "HB
Maks. Strømme9.5 GPM
Maks. Hode20 ft.
Maks. Press8.7 psi
Maks. Temp.104 F
Min. Flyt (GPM)7
MonteringMotorisert pumpeenhet
ShaftStål
Vane MaterialePTFE fylt Ryton
Spenning12DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8125
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8413600020
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

Jabsco 23870-1200 drivstoffoverføringspumpe er ideell for gravemaskiner, kraner, landbruksmaskiner, veivalser, utleggere, generatorer og helikoptre. Den er designet for å fylle drivstoff på små dieseldrevne kjøretøy med tankstørrelser på opptil 200 liter fra fat.

Egenskaper:

  • Jabsco 23870-1200 drivstoffoverføringspumpe kan brukes ved temperaturer fra -30 til 40 grader C.
  • Den har et pumpehus i aluminium for å motstå korrosjon.
  • Denne drivstoffoverføringspumpen har en nitrilleppetetning for å forhindre drivstofflekkasje.
  • Den har en stålaksel for strukturell stivhet og lang levetid.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker denne drivstoffoverføringspumpen?

A. Ikke bruk den med bensin, bensin eller drivstoff som har flammepunkter under 37 grader C.

Sp. Hva er driftssyklusen til Jabsco 23870-1200 drivstoffoverføringspumpe?

A. Den har en driftssyklus på 25 minutter ved 40 grader C.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JABSCO 23870-1200 pumpevinge aluminium inntak/uttak 3/4 Hb
6 737 NOK / enhet