VESTIL RSH-108-EF-C endehette, 23.5 tommer x 8.875 tommer, størrelse, betong

På lager
Vare: AG7YCL Modell: RSH-108-EF-C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeed ​​Bump End End Cap
Ankerstørrelse1 / 2 "
AnkertypeErmet
Boltstørrelse1 / 2 "x 6"
Bolt TypeLag
Kapasitet40000 lbs.
FARGESvart
Dybde8.875 "
Høyde1.63 "
Lengde8.88 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Antall ankre2
Antall bolter2
Antall skiver2
Senk farten5 til 10 mph
TrafikkkontrolltypeFartsdump
Skive Dia.1 / 2 "
Skive radius1 / 2 "
Bredde23.5 "
Fungerer medRSH-108-EM-C, RSH-108-MC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)22.54
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeAntall ankreAntall bolterAntall piggerBreddePris
VESTIL RSH-108-EF-A endelokk for kvinner, 23.5 tommer x 8.875 tommer, størrelse, asfaltbeslag | AG7YCK RSH-108-EF-A40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "758NOK
VESTIL RSH-120-EF-A endelokk for kvinner, 35.25 tommer x 10.44 tommer, størrelse, asfaltbeslag | AG7YCV RSH-120-EF-A60000 lbs.1.88 "10.44 "--335.25 "1 158 NOK
VESTIL RSH-120-EF-C Hunnende endelokk, 35.25 tommer x 10.44 tommer størrelse, betongbeslag | AG7YCW RSH-120-EF-C60000 lbs.1.88 "10.43 "33-35.25 "1 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RSH-108-EF-C endehette, 23.5 tommer x 8.875 tommer, størrelse, betong
585NOK / enhet