VESTIL RSH-108-EF-A endelokk for kvinner, 23.5 tommer x 8.875 tommer, størrelse, asfaltbeslag

På lager
Vare: AG7YCK Modell: RSH-108-EF-A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

758NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeed ​​Bump End End Cap
Kapasitet40000 lbs.
FARGESvart
Dybde8.875 "
Høyde1.63 "
Lengde8.88 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Antall pigger2
Antall bånd1
Senk farten5 til 10 mph
Spike størrelse1 / 2 "x 12 1 / 4"
Båndstørrelse6 ft.
BåndtypeRoil Butyl Tape
Tape bredde4"
TrafikkkontrolltypeFartsdump
Bredde23.5 "
Fungerer medRSH-108-EM-A, RSH-A08-MA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)22.54
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeAntall ankreAntall bolterAntall piggerBreddePris
VESTIL RSH-108-EF-C Hunnende endelokk, 23.5 tommer x 8.875 tommer størrelse, betongbeslag | AG7YCL RSH-108-EF-C40000 lbs.1.63 "8.88 "22-23.5 "585NOK
VESTIL RSH-120-EF-A endelokk for kvinner, 35.25 tommer x 10.44 tommer, størrelse, asfaltbeslag | AG7YCV RSH-120-EF-A60000 lbs.1.88 "10.44 "--335.25 "1 158 NOK
VESTIL RSH-120-EF-C Hunnende endelokk, 35.25 tommer x 10.44 tommer størrelse, betongbeslag | AG7YCW RSH-120-EF-C60000 lbs.1.88 "10.43 "33-35.25 "1 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RSH-108-EF-A endelokk for kvinner, 23.5 tommer x 8.875 tommer, størrelse, asfaltbeslag
758NOK / enhet