VESTIL RHCB-12A Aluminium/gummi Slange/kabel Bro 2400 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XZF Modell: RHCB-12A

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kapasitet2400 lbs.
FARGESvart
Dybde32 5 / 8 "
Høyde3 4 / 5 "
Lengde32 5 / 8 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Åpningshøyde2 7 / 8 "
Åpningsbredde3"
Brukbar spennhøyde3 1 / 2 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)82.87
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4016996050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeÅpningsbreddePris
VESTIL RHCB-12 støpt gummislange/kabelbro, 2400 Lb. Kapasitet | AG7XZE RHCB-123 1 / 2 "3 1 / 2 "1 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RHCB-12A Aluminium/gummi Slange/kabel Bro 2400 Lb. Kapasitet
1 959 NOK / enhet