Vestil RAMP-SF Aluminium folding rampe, enkel fold, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 tommer Størrelse, 500 Lbs. Kapasitet, sølv

Vare: AG7XVT Modell: RAMP-SF
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 242 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar rampe
Kapasitet500 lbs.
Kollapset høyde3.5 "
Sammenslått lengde72 "
Sammenslått bredde14.187 "
FARGESølv
Curb1 1 / 4 "
Dybde72 "
Brettet høyde3 1 / 2 "
Brettet bredde14 3 / 16 "
Høyde2.56 "
Lengde72 "
Leppe2-1 / 2 tommer
Leppestørrelse2 1 / 2 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total foldet lengde72 "
Pack Size1
Utfoldet høyde2 9 / 16 "
Ubrettet lengde72 "
Utfoldet bredde28 5 / 8 "
Bredde28.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode7610900080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil RAMP-SF Aluminium folding rampe, enkel fold, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 tommer Størrelse, 500 Lbs. Kapasitet, sølv
6 242 NOK / enhet