VESTIL QW-1 håndbetjent hurtiginnpakning, 60 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7XVL Modell: QW-1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 292 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDispenser for strekkpapir
FARGESølv
Høyde60 "
Lengde6.5 "
MaterialeAluminum
Maks. Kjerne Dia.3"
Maks. Utenfor Dia.6.5 "
Maks. Stretch Wrap Bredde20 "
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.3"
Min. Stretch Wrap Bredde11 "
Bruk med kjerne-ID3"
Bredde6.5 "
Viklelengdeområde11 "til 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8205597000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL QW-1 håndbetjent hurtiginnpakning, 60 tommers størrelse
3 292 NOK / enhet