VESTIL PTB-24 stål presisjons tårnlager, 24-1/4 tommer x 24-1/4 tommer x 2-1/4 tommer størrelse, sølv

På lager
Vare: AG7XRP Modell: PTB-24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallekarusell
Batterier inkludertNei
Lagerbredde (in.)2 53 / 64 "
Kapasitet6000 lbs.
FARGESølv
Høyde2.25 "
Lengde24.25 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall monteringshull32
Bredde24.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)61.6
Skipets bredde (cm)61.6
HS kode8482800080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshull Dia.Pris
VESTIL PTB-19 presisjonstållager i stål, 19-1/8 tommer x 19-1/8 tommer x 2-1/4 tommer størrelse, sølv | AG7XRN PTB-191 / 2 "17 796 NOK
VESTIL PTB-32 presisjonstållager i stål, 32-1/8 tommer x 32-1/8 tommer x 2-1/4 tommer størrelse, sølv | AG7XRQ PTB-321 / 2 "28 149 NOK
VESTIL PTB-40 stålpresisjonstårnlager, 41-3/16 tommer x 41-3/16 tommer x 2-1/4 tommer størrelse, sølv | AG7XRR PTB-4017 / 32 "34 018 NOK
VESTIL PTB-46 Stål presisjons tårnlager, 45-7/8 tommer x 45-7/8 tommer x 2-1/4 tommer størrelse, sølv | AG7XRT PTB-461 / 2 "36 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PTB-24 stål presisjons tårnlager, 24-1/4 tommer x 24-1/4 tommer x 2-1/4 tommer størrelse, sølv
23 265 NOK / enhet