VESTIL PST-PTDS Valgfritt Power Traction Drive System for saksebord

Vare: AG7XRD Modell: PST-PTDS
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

102 904 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart saksebordtilbehør
Kapasitet4000 til 5000 kg.
KontrollKombinasjon gass/retning sommerfugl
KontrolltypeKombinasjonsgass, retning Butterfly
Håndtak Dia.1.3 inn.
Håndtakets høyde51 "
Håndtakets høyde51 inn.
Høyde54 5 / 8 "
Lengde10 7 / 16 "
Senket høyde10-1 / 4 tommer
Maks. Hastighet2/1 mph
MåleenheterHVER
Hevet høyde46-1 / 4 tommer
Brukbar lengde48 "
Brukbar bredde48 inn.
Hjul Dia.10 "
Hjul TypePoly på stål
Bredde15 "
Fungerer medPST-1-46, PST-2-46, PST-3-46, PST-4-47, PST-5-47, PST-1-58, PST-2-58, PST-3-58, PST-4-60, PST-5-60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.45
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeBreddePris
VESTIL PST-PTDS-E Power Traction Drive System, 1000 til 4000 Lb. Kapasitet | AG7XRE PST-PTDS-E1000 til 3000 kg.53.18 "18 "30 "95 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PST-PTDS Valgfritt Power Traction Drive System for saksebord
102 904 NOK / enhet