VESTIL PLH-60-10 Profesjonell spakløfter, 10 fots løft, 6000 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XCV Modell: PLH-60-10

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
Kapasitet6000 lbs.
Kjede lengde10 ft.
Kjede tykkelse0.29 "
FARGEoransje
KlasseGrade 100
Handle Lengde16 "
Høyde9"
Krok åpningsavstand22 7 / 16 "
Lengde21.5 "
Spaklengde16 "
Spakmotstand79 lbs.
Løftehøyde10 ft.
Løftelengde10 ft.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Min. Mellom kroker22.437 "
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandle LengdeKrok åpningsavstandSpakmotstandPris
VESTIL PLH-120-10 Profesjonell spakløfter, 10 fots løft, 12000 Lb. Kapasitet | AG7XCG PLH-120-1012000 lbs.14 "-85 lbs.15 132 NOK
VESTIL PLH-120-20 Profesjonell spakløfter, 20 fot heis, 12000 Lb. Kapasitet | AG7XCH PLH-120-2012000 lbs.14 "-85 lbs.18 912 NOK
VESTIL PLH-120-5 Profesjonell spakløfter, 5 fots løft, 12000 Lb. Kapasitet | AG7XCJ PLH-120-512000 lbs.14 "-85 lbs.13 271 NOK
VESTIL PLH-15-10 Profesjonell spakløfter, 10 fot heis, 15000 Lb. Kapasitet | AG7XCK PLH-15-101500 lbs.11 "11 "58 lbs.5 669 NOK
VESTIL PLH-15-20 Profesjonell spakløfter, 20 fots løft, 15000 Lb. Kapasitet | AG7XCL PLH-15-201500 lbs.11 "11 "58 lbs.5 983 NOK
VESTIL PLH-15-5 Profesjonell spakløfter, 5 fots løft, 15000 Lb. Kapasitet | AG7XCM PLH-15-51500 lbs.11 "11 "58 lbs.4 565 NOK
VESTIL PLH-20-10 Profesjonell spakløfter, 10 fots løft, 2000 Lb. Kapasitet | AG7XCN PLH-20-102000 lbs.10 "-78 lbs.5 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLH-60-10 Profesjonell spakløfter, 10 fots løft, 6000 lb. Kapasitet
9 892 NOK / enhet