VESTIL PLH-15-20 Profesjonell spakløfter, 20 fots løft, 15000 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XCL Modell: PLH-15-20

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
Kapasitet1500 lbs.
Kjede lengde20 ft.
Kjede tykkelse0.29 "
FARGEoransje
KlasseGrade 100
Handle Lengde11 "
Høyde5"
Krok åpningsavstand11 "
Lengde13.25 "
Spaklengde11 "
Spakmotstand58 lbs.
Løftehøyde20 ft.
Løftelengde20 ft.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Min. Mellom kroker11 "
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHandle LengdeKrok åpningsavstandSpakmotstandPris
VESTIL PLH-120-10 Profesjonell spakløfter, 10 fots løft, 12000 Lb. Kapasitet | AG7XCG PLH-120-1012000 lbs.14 "-85 lbs.15 132 NOK
VESTIL PLH-120-20 Profesjonell spakløfter, 20 fot heis, 12000 Lb. Kapasitet | AG7XCH PLH-120-2012000 lbs.14 "-85 lbs.18 912 NOK
VESTIL PLH-120-5 Profesjonell spakløfter, 5 fots løft, 12000 Lb. Kapasitet | AG7XCJ PLH-120-512000 lbs.14 "-85 lbs.13 271 NOK
VESTIL PLH-15-10 Profesjonell spakløfter, 10 fot heis, 15000 Lb. Kapasitet | AG7XCK PLH-15-101500 lbs.11 "11 "58 lbs.5 669 NOK
VESTIL PLH-15-5 Profesjonell spakløfter, 5 fots løft, 15000 Lb. Kapasitet | AG7XCM PLH-15-51500 lbs.11 "11 "58 lbs.4 565 NOK
VESTIL PLH-20-10 Profesjonell spakløfter, 10 fots løft, 2000 Lb. Kapasitet | AG7XCN PLH-20-102000 lbs.10 "-78 lbs.5 025 NOK
VESTIL PLH-20-20 Profesjonell spakløfter, 20 fot heis, 2000 Lb. Kapasitet | AG7XCP PLH-20-202000 lbs.10 "-78 lbs.5 940 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PLH-15-20 Profesjonell spakløfter, 20 fots løft, 15000 lb. Kapasitet
5 983 NOK / enhet