VESTIL PBIN-19 Bærbar delebeholder, 200 Lb. Kapasitet, 19.5 x 19.5 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG8CZG Modell: PBIN-19

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil revolverende oppbevaringsboks
Kapasitet220 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialePoly på Poly
Hjulstørrelse3 "x 3/4"
Type hjulSving
Hjulbredde3 / 4 "
FARGESvart
Avstand mellom hyller8"
Høyde38.5 "
Lengde19.5 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Antall rom24
Hylledybde2 1 / 8 "
Statisk lastekapasitet220 lbs.
Bredde19.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode3926909995
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PBIN-19 Bærbar delebeholder, 200 Lb. Kapasitet, 19.5 x 19.5 tommer Størrelse
2 718 NOK / enhet