Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07000.180.0060 Socket Head Cap Screw, 60mm Length, M18 x 2.50 Thread Size, Class 12.9, 10PK | CG8DMU 53GG56

FABORY M07000.180.0060 Hylseskrue, 60 mm lengde, M18 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 12.9, 10 PK

På lager
Vare: CG8DMU Modell: M07000.180.0060Kryssref.: 53GG56 / 164U61

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
338NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18x2.5
Kjørestørrelse14 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.27.0 mm
Hodehøyde18 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde60
Min. Strekkstyrke176,000 psi
Min. Gjengelengde48 mm
Rockwell HardnessHRC39 til HRC44
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.M18
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde48mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6173
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07000.180.0060 Hylseskrue, 60 mm lengde, M18 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 12.9, 10 PK
338NOK /pakke