Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL LTS-FTSB lastebilsete, sikkerhetsbelte | AG8CXD

VESTIL LTS-FTSB lastebilsete, sikkerhetsbelte

På lager
Vare: AG8CXD Modell: LTS-FTSB

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbelte
Spennemontering inkludertJa
FARGESvart
Sele materialenylon
Høyde7 / 8 "
Lengde13 7 / 10 "
MåleenheterHVER
Forspenner TypeMekanisk
Sikkerhetsbelte Maks. Lengde60 "
SikkerhetsbelteposisjonUniversell
Type sikkerhetsbelteHoftebelte
Bredde6 1 / 16 "
Fungerer medLTSD-V, LTSD-C, LTS-V, LTS-C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)15.4
HS kode8431200000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LTS-FTSB lastebilsete, sikkerhetsbelte
1 235 NOK / enhet