VESTIL LPRO-SS-36-9-4 maskinbeskyttelse, Lo-profil, 9 x 36 tommers størrelse

På lager
Vare: AE4XHF Modell: LPRO-SS-36-9-4Kryssref: 5NRD8

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvakt med lav profil
VedleggstypeBolt På
Pullert lengde36 5 / 8 "
FARGESølv
Diameter4 1 / 2 "
KlasseGrade 304
Høyde9"
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde39.5 "
MaterialeRustfritt stål
Dimensjoner på monteringsplate8 "x 8" x 5/8 "
Monteringsplate Hull Dia.0.875 "
Lengde på monteringsplate8"
Monteringsplate Bredde8"
MonteringsstilGulvmontert
Netto Vekt29 lb.
Nominell lengde3 ft.
Antall monteringshull8
Antall ribber0
Generell dybde8"
Total høyde8.94 "
Total lengde8"
Samlet bredde40.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPullert lengdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL LPRO-SS-48-9-4 maskinbeskyttelse, lav profil, 9 x 48 tommer størrelse | AE4XHG 5NRD9 LPRO-SS-48-9-448 5 / 8 "8.94 "52.13 "10 014 NOK
VESTIL LPRO-SS-36-16-4 maskinbeskyttelse, lav profil, 16 x 36 tommer størrelse | AE4XHH 5NRE0 LPRO-SS-36-16-436 5 / 8 "16.94 "40.13 "9 259 NOK
VESTIL LPRO-SS-48-16-4 maskinbeskyttelse, lav profil, 16 x 48 tommer størrelse | AE4XHJ 5NRE1 LPRO-SS-48-16-448 5 / 8 "16.94 "52.13 "9 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LPRO-SS-36-9-4 maskinbeskyttelse, Lo-profil, 9 x 36 tommers størrelse
8 440 NOK / enhet