VESTIL LMEC-DH taljefeste, dobbel krok, 250 Lb. Kapasitet | AG7VTV

VESTIL LMEC-DH taljefeste, dobbel krok, 250 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VTV Modell: LMEC-DH

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk og pneumatisk taljetilbehør
Kapasitet250 lbs.
FARGEGrå
tilkobling stilEye
Høyde21 7 / 16 "
KrokmaterialeStål
Hook TypeDobbeltkrok
Inkluderer(1) Heisetilbehør med dobbel krok
Innerkrok Dia.3 1 / 2 "
Lengde3 1 / 2 "
Løfte øyehøyde2 1 / 4 "
Løfteøyebredde1 1 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Pack Size1
Bredde16 1 / 2 "
Fungerer medDSJ-300, DSL-300, DSC-300, DSJ-300-P, DSL-300-P, DSC-300-P, DSJ-300-C, DSL-300-C, DSC-300-C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)53.82
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8205700090
OpprinnelseslandKR

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestile DSJ-300 & DSL-300 Luftbalanserte jib-løftere: De er designet for å løfte, trekke og plassere tunge laster. Disse luftbalanserne har trykknappstyrt pneumatisk sylinderaktivering for å senke / heve kabelen for å plassere lasten. De har en 360-graders roterbar arm for å maksimere rekkevidden.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Vestil LMEC-DH dobbeltkrokløftefeste korrosjonssikkert?

A. Den har innbakt, grå pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LMEC-DH taljefeste, dobbel krok, 250 Lb. Kapasitet
10 049 NOK / enhet