VESTIL LM-1NT-6-30 Galvanisert stål sakseport, utvidet 57 tommers størrelse

Vare: AG7VRC Modell: LM-1NT-6-30
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

38 285 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-teleskopisk gaffeltruckbom
Boom stilIkke teleskopisk
BommetypeLøft Master Boom
Kapasitet6000 lbs.
Kjede lengde36 "
FARGEBlå
Kompatibel gaffeltykkelse2.25 "
Dybde81.5 "
Utvidet lengde81.5 "
Gaffellommesenter30 "
Gaffellommehøyde2 1 / 4 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 4 "
Gaffellommebredde7.25 "
Høyde24.81 "
Lengde81.5 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point78 "
Maks. Lengde81.5 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point36 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner5
Begrensningslengde36 "
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 36"6000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 48"5000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 60"4500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 72"4000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 78"3500 lbs.
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 229.95
Skipets høyde (cm)63.02
Skipets lengde (cm)207.01
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LengdeKapasitetKompatibel gaffeltykkelseEnkeltkrokkapasitet på 36"Enkeltkrokkapasitet på 48"Enkeltkrokkapasitet på 60"Enkeltkrokkapasitet på 72"Enkeltkrokkapasitet på 78"Pris
VESTIL LM-1NT-4-11 justerbar gaffel med stabler, 98 tommer | AG7VQW LM-1NT-4-1181.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.25 585 NOK
VESTIL LM-1NT-4-24 Stacker Smal Mast Power Drive Justerbar 62 Tommer Størrelse | AG7VQX LM-1NT-4-2481.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.26 343 NOK
RFQ
VESTIL LM-1NT-4-30 stablerdrevet løft/drev, 21 tommers fast gaffel, 62 tommers størrelse | AG7VQY LM-1NT-4-3081.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.27 146 NOK
RFQ
VESTIL LM-1NT-4-36 Stableløfter/drev, 27 tommers fast gaffel, 62 tommers størrelse | AG7VQZ LM-1NT-4-3681.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.27 947 NOK
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-11 Stablemaskin Smal mastdrevet drev, justerbar 90 tommers størrelse | AG7VRA LM-1NT-6-1181.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.36 095 NOK
VESTIL LM-1NT-6-24 Stableløfter/drev, 27 tommers fast gaffel, 90 tommers størrelse | AG7VRB LM-1NT-6-2481.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.37 225 NOK
RFQ
VESTIL LM-1NT-6-36 Galvanisert stål sakseport, utvidet 60 tommers størrelse | AG7VRD LM-1NT-6-3681.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.39 474 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LM-1NT-6-30 Galvanisert stål sakseport, utvidet 57 tommers størrelse
38 285 NOK / enhet