VESTIL LDLT-3072 Ergonomisk langdekksvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 30 tommer Størrelse | AG7VJZ

VESTIL LDLT-3072 Ergonomisk langdekksvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 30 tommer størrelse

Vare: AG7VJZ Modell: LDLT-3072
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

32 882 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk løftevogn
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjulSving
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dekks tykkelse1 / 4 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran2"
Høyde31 "
Lengde72 "
Senket høyde31 "
MaterialeStål
Maks. Høyde49 "
Maks. Reiseavstand18 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde31 "
nr. Caster4
OverbelastningsbeskyttelseNei
Plattform Lengde72 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde49 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak2"
Bredde30.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 264.6
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)76.84
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakPlattform LengdePris
VESTIL LDLT-3060 hydraulisk løftevogn, langt dekk, 60 x 30 tommers størrelse | AC3HMH 2TKZ1 LDLT-30602000 lbs.Hydraulisk løftevogn60 "36 716 NOK
VESTIL LDLT-30120 Ergonomisk langdekksvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 120 tommer x 30 tommer størrelse | AG7VJY LDLT-301202000 lbs.Hydraulisk løftevogn120 "45 903 NOK
RFQ
VESTIL LDLT-3096 Ergonomisk langdekksvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 96 tommer x 30 tommer Størrelse | AG7VKA LDLT-30962000 lbs.Hydraulisk løftevogn96 "41 435 NOK
RFQ
VESTIL LDLT-3060-4 Ergonomisk langdekksvogn, 4000 Lb. Kapasitet, 60 x 30 tommer Størrelse | CE3EEM LDLT-3060-44000 lbs.Handlekurv60 "33 974 NOK
RFQ
VESTIL LDLT-3072-4 Ergonomisk langdekksvogn, 4000 Lb. Kapasitet, 72 x 30 tommer Størrelse | CE3EEN LDLT-3072-44000 lbs.Handlekurv72 "35 950 NOK
RFQ
VESTIL LDLT-3096-4 Ergonomisk langdekksvogn, 4000 Lb. Kapasitet, 96 x 30 tommer Størrelse | CE3EEP LDLT-3096-44000 lbs.Handlekurv96 "41 778 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LDLT-3072 Ergonomisk langdekksvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 30 tommer størrelse
32 882 NOK / enhet