VESTIL LDLT-3060 hydraulisk løftevogn, langt dekk, 60 x 30 tommers størrelse | AC3HMH 2TKZ1

VESTIL LDLT-3060 hydraulisk løftevogn, langt dekk, 60 x 30 tommers størrelse

På lager
Vare: AC3HMH Modell: LDLT-3060Kryssreferanse: 2TKZ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk løftevogn
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjulSving
Hjul Dia.5"
Hjul Type(4) Sving
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dekks tykkelse1 / 4 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran2"
Høyde31 "
Lengde60 "
Løftehøyde Maks.48 "
Løftehøyde Min.31 "
Lastekapasitet2000 lb.
Senket høyde31 "
MaterialeStål
Maks. Høyde49 "
Maks. Reiseavstand18 "
Min. Høyde31 "
nr. Caster4
Antall innlegg2
Total høyde48 "
Total lengde60 "
Samlet bredde30 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Plattform Lengde60 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde49 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak2"
Hjulmaterialepolyuretan
Bredde30.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 236.7
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakPlattform LengdePris
VESTIL LDLT-30120 Ergonomisk langdekksvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 120 tommer x 30 tommer størrelse | AG7VJY LDLT-301202000 lbs.Hydraulisk løftevogn120 "45 903 NOK
RFQ
VESTIL LDLT-3072 Ergonomisk langdekksvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 30 tommer Størrelse | AG7VJZ LDLT-30722000 lbs.Hydraulisk løftevogn72 "32 882 NOK
RFQ
VESTIL LDLT-3096 Ergonomisk langdekksvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 96 tommer x 30 tommer Størrelse | AG7VKA LDLT-30962000 lbs.Hydraulisk løftevogn96 "41 435 NOK
RFQ
VESTIL LDLT-3060-4 Ergonomisk langdekksvogn, 4000 Lb. Kapasitet, 60 x 30 tommer Størrelse | CE3EEM LDLT-3060-44000 lbs.Handlekurv60 "33 974 NOK
RFQ
VESTIL LDLT-3072-4 Ergonomisk langdekksvogn, 4000 Lb. Kapasitet, 72 x 30 tommer Størrelse | CE3EEN LDLT-3072-44000 lbs.Handlekurv72 "35 950 NOK
RFQ
VESTIL LDLT-3096-4 Ergonomisk langdekksvogn, 4000 Lb. Kapasitet, 96 x 30 tommer Størrelse | CE3EEP LDLT-3096-44000 lbs.Handlekurv96 "41 778 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LDLT-3060 hydraulisk løftevogn, langt dekk, 60 x 30 tommers størrelse
36 716 NOK / enhet