VESTIL LAD-TRS-50-6-P tip-n-roll-overflate, perforert, 6-trinns, 50 graders vinkel

Vare: AG7VHT Modell: LAD-TRS-50-6-P
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 552 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippe- og rullestige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde77.13 "
Base bredde29.5 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjulRigid
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.4"
Bakkeklaringshøyde5 1 / 2 "
Håndtakshøyde90 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde90 "
Lengde77.125 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall trinn6
Bakhjul Dia.4"
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel50 grader
Trinndybde7"
Trinntypeperforert
Trinnbredde24 "
Topp trinndybde21 "
Topptrinnshøyde60 "
Brukbar verktøybretthøyde3 1 / 8 "
Brukbar verktøybrettlengde10 "
Brukbar verktøybrettbredde23 9 / 16 "
Hjul TypeStiv poly-på-poly
Hjul(2) 4 x 2 tommer
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)228.6
Skipets lengde (cm)195.9
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelPris
VESTIL LAD-TRS-50-2-P Tipp-n-roll-overflate, perforert, 2-trinns, 50 graders vinkel | AG7VHJ LAD-TRS-50-2-P44.81 "50 "50 "250 grader12 583 NOK
VESTIL LAD-TRS-50-3-P Tipp-n-roll-overflate, perforert, 3-trinns, 50 graders vinkel | AG7VHL LAD-TRS-50-3-P52.56 "60 "60 "350 grader12 784 NOK
VESTIL LAD-TRS-50-4-P Tip-n-roll-overflate, perforert, 4-trinns, 50 graders vinkel | AG7VHN LAD-TRS-50-4-P60.94 "70 "70 "450 grader14 102 NOK
VESTIL LAD-TRS-50-5-P Tip-n-roll-overflate, perforert, 5-trinns, 50 graders vinkel | AG7VHQ LAD-TRS-50-5-P69.38 "80 "80 "550 grader16 707 NOK
RFQ
VESTIL LAD-TRS-60-2-P Tipp-n-roll-overflate, perforert, 2-trinns, 58 graders vinkel | AG7VHV LAD-TRS-60-2-P44.19 "50 "50 "258 grader12 613 NOK
VESTIL LAD-TRS-60-3-P Tipp-n-roll-overflate, perforert, 3-trinns, 58 graders vinkel | AG7VHX LAD-TRS-60-3-P50.44 "60 "60 "358 grader13 084 NOK
VESTIL LAD-TRS-60-4-P Tipp-n-roll-overflate, perforert, 4-trinns, 58 graders vinkel | AG7VHZ LAD-TRS-60-4-P55.75 "70 "70 "458 grader14 274 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-TRS-50-6-P tip-n-roll-overflate, perforert, 6-trinns, 50 graders vinkel
17 552 NOK / enhet