VESTIL LAD-PW-32-11-G standard skråningsstige, grepstag, 30.25 tommer størrelse, 11 trinn

Vare: AG7VDP Modell: LAD-PW-32-11-G
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 484 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde81.38 "
Base bredde38.94 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster materialePoly på Poly
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Type hjul foranFjærbelastet svivel
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Håndtakshøyde140 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde140 "
Lengde81.375 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Antall trinn11
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
VårbelastetJa
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinnlengde30 1 / 4 "
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde30.25 "
Topp trinndybde14 "
Topptrinnshøyde110 "
Bredde38.937 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 116.1
Skipets høyde (cm)355.6
Skipets lengde (cm)206.69
Skipets bredde (cm)98.9
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjul bakBase lengdeBase breddeTrinnbreddeBredde på hjul foranHåndtakshøydeRekkverk inkludertHøydePris
VESTIL LAD-PW-18-2-G standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer størrelse, 2 trinn | AG7VBF LAD-PW-18-2-GSvingbar lås34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Ja50 "7 759 NOK
VESTIL LAD-PW-18-2-G-NHR Standard skråningsstige, grepstag, 16.8125 tommer størrelse, 2-trinns, uten skinne | AG7VBG LAD-PW-18-2-G-NHRSvingbar lås25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei20 "6 398 NOK
VESTIL LAD-PW-18-3-G standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer størrelse, 3 trinn | AG7VBK LAD-PW-18-3-GSvingbar lås34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Ja60 "8 017 NOK
VESTIL LAD-PW-18-3-G-NHR Standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer, 3-trinns, uten skinne | AG7VBL LAD-PW-18-3-G-NHRSvingbar lås31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei30 "6 713 NOK
VESTIL LAD-PW-18-4-G standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer størrelse, 4 trinn | AG7VBP LAD-PW-18-4-GSvingbar lås40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Ja70 "9 964 NOK
VESTIL LAD-PW-18-4-G-NHR Standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer, 4-trinns, uten skinne | AG7VBQ LAD-PW-18-4-G-NHRSvingbar lås38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei40 "8 761 NOK
VESTIL LAD-PW-18-5-G standard skråningsstige, gripefutter, 16.8125 tommer størrelse, 5 trinn | AG7VBU LAD-PW-18-5-GSvingbar lås47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Ja80 "10 951 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-PW-32-11-G standard skråningsstige, grepstag, 30.25 tommer størrelse, 11 trinn
18 484 NOK / enhet