VESTIL LAD-PW-26-11-P standard skråstige, perforert, 23.5625 tommer, 11 trinn

Vare: AG7VCE Modell: LAD-PW-26-11-P
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 964 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde81.38 "
Base bredde33.56 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster materialePoly på Poly
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Type hjul foranFjærbelastet svivel
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Håndtakshøyde140 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde140 "
Lengde81.375 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Antall trinn11
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
VårbelastetJa
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinntypeperforert
Trinnbredde23 9 / 16 "
Topp trinndybde14 "
Topptrinnshøyde110 "
Bredde33.562 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.05
Skipets høyde (cm)355.6
Skipets lengde (cm)206.69
Skipets bredde (cm)85.25
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjul bakBase lengdeBase breddeTrinnbreddeBredde på hjul foranHåndtakshøydeRekkverk inkludertHøydePris
VESTIL LAD-PW-18-2-P standard skråstige, perforert, 16.8125 tommer størrelse, 2 trinn | AG7VBH LAD-PW-18-2-PSvingbar lås34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Ja50 "7 430 NOK
VESTIL LAD-PW-18-2-P-NHR Standard skråningsstige, perforert, 16.8125 tommer, 2-trinns, uten skinne | AG7VBJ LAD-PW-18-2-P-NHRSvingbar lås25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei20 "6 183 NOK
VESTIL LAD-PW-18-3-P Standard skråningsstige, 3 trinn, svingbare låsehjul | AG7VBM LAD-PW-18-3-PSvingbar lås34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Ja60 "7 587 NOK
VESTIL LAD-PW-18-3-P-NHR Standard skråningsstige, perforert, 16.8125 tommer størrelse, 3-trinns, uten skinne | AG7VBN LAD-PW-18-3-P-NHRSvingbar lås31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei30 "6 383 NOK
VESTIL LAD-PW-18-4-P standard skråningsstige, perforert, 16.8125 tommer størrelse, 4 trinn | AG7VBR LAD-PW-18-4-PSvingbar lås40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Ja70 "9 749 NOK
VESTIL LAD-PW-18-4-P-NHR Standard skråningsstige, perforert, 16.8125 tommer størrelse, 4-trinns, uten skinne | AG7VBT LAD-PW-18-4-P-NHRSvingbar lås38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nei40 "8 375 NOK
VESTIL LAD-PW-18-5-P standard skråningsstige, perforert, 16.8125 tommer størrelse, 5 trinn | AG7VBV LAD-PW-18-5-PSvingbar lås47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Ja80 "10 808 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-11-P standard skråstige, perforert, 23.5625 tommer, 11 trinn
15 964 NOK / enhet