VESTIL IBC-275 Intermediate Bulk Container, 48 tommers lengde, 46-1/2 tommers høyde | AE4UDA 5MTG9

VESTIL IBC-275 mellomliggende bulkbeholder, 48 tommers lengde, 46-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AE4UDA Modell: IBC-275Kryssreferanse: 5MTG9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMellomliggende bulkbeholder
Bung Hole Dia.2"
Cap Dia.6"
Cap TypeToppfyllingslokk
Kapasitet2500 lbs.
FARGEHvit
TilkoblingstypePT
Dybde48 "
Høyde46.5 "
Lengde48 "
Lastekapasitet275 gal.
MaterialeHDPE med trådramme
Maks. Væske Temp.190 grader F
Pack Size1
Ventilstørrelse2"
VentiltypeButterflyventil
Ventilbredde2"
Volumkapasitet275 gal.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.35
Skipets høyde (cm)113.03
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)100.33
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydePris
VESTIL IBC-330 Bulkbeholder, 60 tommers høyde, plast | AE4UDB 5MTH0 IBC-3303000 lbs.53 "14 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL IBC-275 mellomliggende bulkbeholder, 48 tommers lengde, 46-1/2 tommers høyde
11 607 NOK / enhet