VESTIL IBC-330 Bulkbeholder, 60 tommers høyde, plast | AE4UDB 5MTH0

VESTIL IBC-330 Bulkbeholder, 60 tommers høyde, plast

På lager
Vare: AE4UDB Modell: IBC-330Kryssref: 5MTH0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMellomliggende bulkbeholder
Bung Hole Dia.2"
Cap Dia.6"
Cap TypeToppfyllingslokk
Kapasitet3000 lbs.
FARGEHvit
TilkoblingstypePT
Dybde48 "
Høyde53 "
Lengde48 "
Lastekapasitet330 gal.
MaterialeHDPE med trådramme
Maks. Væske Temp.190 grader F
Pack Size1
Ventilstørrelse2"
VentiltypeButterflyventil
Ventilbredde2"
Volumkapasitet330 gal.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.3
Skipets høyde (cm)133.35
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)100.33
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestil IBC-TOPCAP topplokk: Disse topphettene har en pakning av syntetisk fluorkarbongummi som gir et forseglet toppdeksel til denne mellomliggende bulkbeholderen i plast.
  • Vestil ISCP-DP drypppanne: Disse drypppannene forhindrer søl av væske fra utløpene på denne IBCen.
  • Vestil ISCS-1 sølbeholder: Disse sølbeholderne for mellomliggende bulkkasser monteres under IBC-er og forhindrer søl under lasting eller lossing ved å fange opp væskesøl.

Standarder og godkjenninger:

  • FDA-kompatibel
  • UN 31HA1/Y
  • DOT-sertifisert

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan denne mellomliggende bulkbeholderen av plast lagre eller transportere bensin?

A. Mellomliggende bulkbeholdere av plast skal ikke brukes til å lagre/transportere brennbare materialer som bensin.

Spørsmål. Hvordan kan vi forhindre vakuumkollaps i denne IBC'en?

A. Brukere bør ikke lukke disse IBCene helt før den fylte/lagrede væsken når omgivelsestemperatur for å unngå vakuumkollaps av den indre beholderen under avkjøling.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydePris
VESTIL IBC-275 Intermediate Bulk Container, 48 tommers lengde, 46-1/2 tommers høyde | AE4UDA 5MTG9 IBC-2752500 lbs.46.5 "11 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL IBC-330 Bulkbeholder, 60 tommers høyde, plast
14 357 NOK / enhet