VESTIL HYDRA-H Hydra løftevogn, vinsj og krok | AG8CZE

VESTIL HYDRA-H Hydra løftevogn alternativ, vinsj og krok

På lager
Vare: AG8CZE Modell: HYDRA-H

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør til Hydra Lift Cart
Høyde9 7 / 16 "
Lengde10 7 / 16 "
Maks. Kapasitet400 lbs.
MåleenheterHVER
Bredde14 7 / 8 "
Fungerer medHYDRA-2, HYDRA-4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)23.97
Skipets lengde (cm)26.75
Skipets bredde (cm)37.54
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYDRA-H Hydra løftevogn alternativ, vinsj og krok
4 023 NOK / enhet