VESTIL HRAIL-PNL Construction Barrier Panel Unit | AG7UJM

VESTIL HRAIL-PNL Construction Barrier Panel Unit

Vare: AG7UJM Modell: HRAIL-PNL
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 031 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanel
Kjedeleddmåler10 ga.
Kjedelenkeåpning2 3 / 8 "
FARGEGrå
Dybde90 "
Gjerdebruk medStål
Fektestilmesh
FinishGalvanisert
Høyde72 "
Lengde90 "
MaterialeSveiset stål
MåleenheterHVER
Panel og sokkelrør Dia.1 1 / 4 "
Paneltykkelse0.14 "
Panelbredde7.5 ft.
Bredde1.5 "
Fungerer medHRAIL-9072, HRAIL-A-9072, HRAIL-BASE, HRAIL-CON

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.95
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HRAIL-PNL Construction Barrier Panel Unit
2 031 NOK / enhet