VESTIL HOP-PTD Beholder med Power Traction Drive, bærbar, 1500 Lb. Kapasitet, blå, stål | AG7UGL

VESTIL HOP-PTD-beholder med krafttrekk, bærbar, 1500 Lb. Kapasitet, blått, stål

På lager
Vare: AG7UGL Modell: HOP-PTD

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbare stålbeholdere med trekkraft
Batterier inkludertJa
Batteri12V DC
Batterilader spenning120V AC
batteri~~POS=TRUNC8
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V DC
Kapasitet1500 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Kompatibel gaffeltykkelse2"
Kompatibel gaffelbredde7.5 "
Gaffellommesenter18 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
Fremre hjul Dia.6"
Høyde45.63 "
Hopper Høyde34.75 "
Beholderlengde43.6875 "
Beholderbredde20.19 "
Lengde67.63 "
MaterialeStål
Maks. Hastighet3 mph
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall hjul4
Bakhjul Dia.6"
StablesNei
Svingradius240 grader
Volum1/3 kubikk. yd.
Hjuldiameter6"
HjulmaterialePoly-på-stål
Hjul TypeStiv, svingbar
Hjulbredde2"
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 257.4
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7310100050
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er makshastigheten til denne Vestil HOP-PTD-traktionsdrevet stålbeholder?

A. Denne Vestil HOP-PTD-traktionsdrevne stålbeholderen har en maksimal hastighet på 3 mph.

Q. Hvor mye last kan transporteres i denne bærbare ståltrakten?

A. Vestil bærbar stålbeholder med kraftdrevet trekkraft har et volum på 1/3 kubikkmeter og 1500 lb kapasitet for lagring, transport og dumping av last.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HOP-PTD-beholder med krafttrekk, bærbar, 1500 Lb. Kapasitet, blått, stål
80 595 NOK / enhet