VESTIL HIA-C-30 Cantilever skråarm, 30 tommer størrelse, kraftig

På lager
Vare: AG7UDT Modell: HIA-C-30

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

972NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Rack tilbøyelig arm
Armvinkel10 grader
ArmtypeRett
Kapasitet1500 lbs.
FARGEoransje
komponenterHelling Arm
Dybde30 "
utformingenslig
Høyde9"
Lengde30 "
Leppe3-1 / 8 tommer
Leppehøyde3 1 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall våpen1
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdePris
VESTIL HIA-C-18 Cantilever skråarm, 18 tommer størrelse, kraftig | AG7UDQ HIA-C-182500 lbs.18 "830NOK
VESTIL HIA-C-24 Cantilever skråarm, 24 tommer størrelse, kraftig | AG7UDR HIA-C-242000 lbs.24 "856NOK
VESTIL HIA-C-36 Cantilever skråarm, 36 tommer størrelse, kraftig | AG7UDU HIA-C-361200 lbs.36 "1 044 NOK
VESTIL HIA-C-42 Cantilever skråarm, 42 tommer størrelse, kraftig | AG7UDV HIA-C-421100 lbs.42 "1 201 NOK
VESTIL HIA-C-48 Cantilever skråarm, 48 tommer størrelse, kraftig | AG7UDW HIA-C-481000 lbs.48 "1 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HIA-C-30 Cantilever skråarm, 30 tommer størrelse, kraftig
972NOK / enhet