VESTIL HDLL-15 Heavy Duty Load Lifter, 1500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7TZN Modell: HDLL-15Kryssreferanse: 38UU87

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar løfte- / sprederbjelke
Kausjonshøyde1 1 / 2 "
Kausjonstykkelse3 / 8 "
Kausjonsbredde1 7 / 8 "
Kapasitet1,500 lbs.
Kjede Dia.5 / 16 "
Kjede lengde42 "
FARGERød
Takhøyde9"
Høyde12 1 / 2 "
InkludererMaskinvare for vedlegg
Lengde7.56 "
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Bredde25 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0775
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)19.21
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8431491090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDLL-15 Heavy Duty Load Lifter, 1500 Lb. Kapasitet
1 317 NOK / enhet