VESTIL HCH-4-20 Manuell kjettingtalje, 4000 Lb kapasitet, 20 fots løftehøyde

På lager
Vare: AG7TVC Modell: HCH-4-20

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelt kjettingtalje
Kapasitet4,000 lbs.
KategoritypeBærbar håndkjedetalje
Kjede fargeSvart
KjedekvalitetGrade 80
FARGEoransje
Takhøyde17 1 / 2 "
Høyde6"
Lengde11 "
Heis20 ft.
Løftehøyde20 ft.
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Generell dybde14 "
Total høyde7"
Samlet bredde9"
Trekkmotstand103 lbs.
typenBærbar håndkjedetalje
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeHeisLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTrekkmotstandPris
VESTIL HCH-10-10 Manuell kjettingtalje, 10000 Lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7TUM HCH-10-1024 "10 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-5 696 NOK
VESTIL HCH-10-15 Manuell kjettingtalje, 10000 Lb kapasitet, 15 fots løftehøyde | AG7TUN HCH-10-1524 "15 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-6 857 NOK
VESTIL HCH-10-20 Manuell kjettingtalje, 10000 Lb kapasitet, 20 fots løftehøyde | AG7TUP HCH-10-2024 "20 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-8 046 NOK
VESTIL HCH-1-10 Manuell kjettingtalje, 1000 Lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7TUQ HCH-1-1011 "10 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.1 902 NOK
VESTIL HCH-1-15 Manuell kjettingtalje, 1000 Lb kapasitet, 15 fots løftehøyde | AG7TUR HCH-1-1511 "15 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.2 074 NOK
VESTIL HCH-1-20 Manuell kjettingtalje, 1000 Lb kapasitet, 20 fots løftehøyde | AG7TUT HCH-1-2011 "20 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.2 403 NOK
VESTIL HCH-2-10 Manuell kjettingtalje, 2000 Lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7TUU HCH-2-1012 "10 ft.2000 lbs.11 "6"8"68 lbs.2 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HCH-4-20 Manuell kjettingtalje, 4000 Lb kapasitet, 20 fots løftehøyde
4 264 NOK / enhet