VESTIL HCH-10-15 Manuell kjettingtalje, 10000 Lb kapasitet, 15 fots løftehøyde

På lager
Vare: AG7TUN Modell: HCH-10-15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelt kjettingtalje
Kapasitet10000 lb.
KategoritypeBærbar håndkjedetalje
FARGEoransje
Takhøyde24 "
Høyde6"
Lengde11 "
Heis15 ft.
Løftehøyde15 ft.
Lastekapasitet10000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Generell dybde15 "
Total høyde8"
Samlet bredde15 "
typenBærbar håndkjedetalje
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.4
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeHeisLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTrekkmotstandPris
VESTIL HCH-10-10 Manuell kjettingtalje, 10000 Lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7TUM HCH-10-1024 "10 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-5 696 NOK
VESTIL HCH-10-20 Manuell kjettingtalje, 10000 Lb kapasitet, 20 fots løftehøyde | AG7TUP HCH-10-2024 "20 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-8 046 NOK
VESTIL HCH-1-10 Manuell kjettingtalje, 1000 Lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7TUQ HCH-1-1011 "10 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.1 902 NOK
VESTIL HCH-1-15 Manuell kjettingtalje, 1000 Lb kapasitet, 15 fots løftehøyde | AG7TUR HCH-1-1511 "15 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.2 074 NOK
VESTIL HCH-1-20 Manuell kjettingtalje, 1000 Lb kapasitet, 20 fots løftehøyde | AG7TUT HCH-1-2011 "20 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.2 403 NOK
VESTIL HCH-2-10 Manuell kjettingtalje, 2000 Lb kapasitet, 10 fots løftehøyde | AG7TUU HCH-2-1012 "10 ft.2000 lbs.11 "6"8"68 lbs.2 145 NOK
VESTIL HCH-2-15 Manuell kjettingtalje, 2000 Lb kapasitet, 15 fots løftehøyde | AG7TUV HCH-2-1512 "15 ft.2000 lbs.11 "6"8"68 lbs.2 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HCH-10-15 Manuell kjettingtalje, 10000 Lb kapasitet, 15 fots løftehøyde
6 857 NOK / enhet