VESTIL HB-C-14-7 Heavy Duty Cantilever-støttesett, 144 tommer x 84 tommer størrelse

Vare: AG7TTG Modell: HB-C-14-7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 909 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Rack Brace Sett
FARGEBlå
komponenterBrace sett
Dybde83.5 "
passer144" og 168" stående
Høyde168 "
InkludererMontering av maskinvare
Lengde4"
MaterialeStål
MåleenheterSET
Antall tannregulering3 horisontale seler og 4 diagonale seler
Antall monteringshull4
Pack Size7
typenPasser til stående utkragende stativer 144 og 168
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)213.36
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdepasserHøydeAntall tannreguleringPack SizetypenPris
VESTIL HB-C-14-3 Heavy Duty Cantilever Brace Set, 144 x 36 tommer størrelse | AG7TTC HB-C-14-335.5 "144" og 168" stående168 "3 horisontale seler og 4 diagonale seler7Passer til stående utkragende stativer 144 og 1681 902 NOK
VESTIL HB-C-14-4 Heavy Duty Cantilever-stagsett, 144 tommer x 48 tommer størrelse | AG7TTD HB-C-14-447.5 "144" og 168" stående168 "3 horisontale seler og 4 diagonale seler7Passer til stående utkragende stativer 144 og 1683 535 NOK
VESTIL HB-C-14-5 Heavy Duty Cantilever-stagsett, 144 tommer x 60 tommer størrelse | AG7TTE HB-C-14-559.5 "144" og 168" stående168 "3 horisontale seler og 4 diagonale seler7Passer til stående utkragende stativer 144 og 1684 266 NOK
VESTIL HB-C-14-6 Heavy Duty Cantilever-støttesett, 144 tommer x 72 tommer størrelse | AG7TTF HB-C-14-671.5 "144" og 168" stående168 "3 horisontale seler og 4 diagonale seler7Passer til stående utkragende stativer 144 og 1684 622 NOK
RFQ
VESTIL HB-C-14-8 Heavy Duty Cantilever-støttesett, 144 x 96 tommer størrelse | AG7TTH HB-C-14-895.5 "144" og 168" stående168 "3 horisontale seler og 4 diagonale seler7Passer til stående utkragende stativer 144 og 1685 210 NOK
VESTIL HB-C-8-3 Heavy Duty Cantilever Brace Set, 96 x 36 tommer størrelse | AG7TTJ HB-C-8-335.5 "96" og 120" stående120 "2 horisontale seler og 2 diagonale seler4Passer til stående utkragende stativer 96 og 1201 272 NOK
VESTIL HB-C-8-4 Heavy Duty Cantilever Brace Set, 96 x 48 tommer størrelse | AG7TTK HB-C-8-447.5 "96" og 120" stående120 "2 horisontale seler og 2 diagonale seler4Passer til stående utkragende stativer 96 og 1201 874 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HB-C-14-7 Heavy Duty Cantilever-støttesett, 144 tommer x 84 tommer størrelse
4 909 NOK / enhet