VESTIL FWR-3612-50 Kraftig glassfiberrampe, 144 tommer x 36 tommer størrelse | AG7TJB

VESTIL FWR-3612-50 Kraftig gangrampe i glassfiber, 144 tommer x 36 tommer størrelse

Vare: AG7TJB Modell: FWR-3612-50
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
Kapasitet3000 lbs.
Fortaushøyde (inn.)1"
Dybde144 "
Høyde7 1 / 4 "
Lengde144 "
MaterialeGlassfiber
Maks. Arbeidshøyde35 "
MåleenheterHVER
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeMaks. HøydeMaks. ArbeidshøydeBrukbar rampelengdeBreddePris
VESTIL FWR-3010-50 Heavy Duty Glassfiber Gangrampe, 120 tommer x 30 tommer størrelse | AG7THY FWR-3010-50120 "6"--30 "-30 "-
RFQ
VESTIL FWR-3012-50 Kraftig rampe i glassfiber, 144 tommer x 30 tommer størrelse | AG7THZ FWR-3012-50144 "7"12 ft.35 "35 "144 "30 "-
RFQ
VESTIL FWR-3610-50 Kraftig glassfiberrampe, 120 tommer x 36 tommer størrelse | AG7TJA FWR-3610-50120 "7"--30 "-36 "-
RFQ
VESTIL FWR-3614-50 Heavy Duty Glassfiber Gangrampe, 156 tommer x 36 tommer størrelse | AG7TJC FWR-3614-50168 "7 1 / 2 "--45 "-36 "-
RFQ
VESTIL FWR-3014-50 Walk Ramp, Glassfiber, Heavy Duty, 168 tommer x 30 tommer Størrelse | CE3DKK FWR-3014-50168 "6 3 / 4 "14 ft.45 "45 "168 "30 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FWR-3612-50 Kraftig gangrampe i glassfiber, 144 tommer x 36 tommer størrelse