Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FC-2 Valgfri fotkontroll med to pedaler | AG7RVH

VESTIL FC-2 Valgfri fotkontroll med to pedaler

På lager
Vare: AG7RVH Modell: FC-2
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
2 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo pedalfotkontroller
FARGEGul
Connector Type3 Pin
Ledningslengde8 ft.
FinishPulverlakkert
Høyde4 13 / 16 "
Lengde5 3 / 4 "
MåleenheterHVER
Bredde10 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)14.92
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8431390080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeHøydeSakLengdeBreddePris
VESTIL FC-4 Valgfri firepedalfotkontroll | AG7RVK FC-410 ft.5 1 / 8 "Fire pedal fotkontroll12 7 / 16 "24 "5 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FC-2 Valgfri fotkontroll med to pedaler
2 519 NOK / enhet