VESTIL EXGATE-30 stål utvidbar, 15 tommer til 144 tommer bredde

På lager
Vare: AG7RTB Modell: EXGATE-30

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakColla Psible Barricade
Justerbar lengdeNei
Justerbar breddeJa
FARGESvart, Gul
Dybde19.75 "
Utvidet portbredde139 "
Utvidet bredde143 11 / 16 "
Høyde38 "
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
sikringsanleggJa
Lengde17 "
MaterialeStål
Maks. Lengde19.75 "
Maks. Bredde143.69 "
MåleenheterHVER
Min. Bredde138.94 "
ReflekterendeNei
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellType hjulHjulbreddeDybdeMaks. LengdeMaks. BreddeAntall hjulPris
VESTIL EXGATE-30-C utvidbar stålport med hjul, 15 tommer til 144 tommer bredde | AG7RTC EXGATE-30-CSving med brems3 / 4 "19.75 "19.75 "143.69 "43 265 NOK
VESTIL EXGATE-30-W utvidbar stålport, vegg-/stativfeste | AG7RTD EXGATE-30-WSving7 / 8 "20.3125 "20.31 "144.19 "13 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EXGATE-30 stål utvidbar, 15 tommer til 144 tommer bredde
2 648 NOK / enhet